Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Diámetro interior4.00 pulg.
- Diámetro exterior4.87 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoExtragrueso
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNeopreno
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperaturaDe -35° a 250° F
- UPC_NO193005318949
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- El neopreno tiene un excelente equilibrio de propiedades con buena resistencia al aceite, resistencia a la intemperie y resistencia mecánica.