Motion
ZUSA-CAM-F-3/4

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-F-3/4

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451762
No. Fabricante ZUSA-CAM-F-3/4
Precio859.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-F-3/4

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451762
No. Fabricante ZUSA-CAM-F-3/4
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
Precio859.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.88 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.38 pulg.
  • Grosor
    0.22 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento
    Extragrueso
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    FFKM
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 600° F
  • UPC_NO
    193005319069
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-F-3/4 FFKM DE GAS DE LEVA Y RANURA
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good