Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1/2 pulg.
- Diámetro interior0.69 pulg.
- Tamaño de la malla20
- Diámetro exterior1.03 pulg.
- Grosor0.16 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de acoplamientoPantalla
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Cantidad del paquete1
- Material de la pantallaAcero inoxidable 316
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- UPC_NO193005437992
- Con pantallaSí
Descripción general
Descripción del fabricante
CÁMARA DE SILICONA ZUSA-CAM-S20S-1/2 FDA Y G
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- Las juntas Camlock con pantalla proporcionan tensión y protección dentro de su sistema de procesos
- La silicona es más conocida por su capacidad para soportar temperaturas altas y bajas, y también es más resistente que otros materiales de caucho
- Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.