Motion
ZUSA-CAM-E100S-1/2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-E100S-1/2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451797
No. Fabricante ZUSA-CAM-E100S-1/2
Precio19.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-E100S-1/2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451797
No. Fabricante ZUSA-CAM-E100S-1/2
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
Precio19.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    0.69 pulg.
  • Tamaño de la malla
    100
  • Diámetro exterior
    1.03 pulg.
  • Grosor
    0.16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento
    Pantalla
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    EPDM
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable 316
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    De -60° a 300° F
  • UPC_NO
    193005438432
  • Con pantalla

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-E100S-1/2 FDA EPDM CAM Y GROO
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • Las juntas Camlock con pantalla proporcionan tensión y protección dentro de su sistema de procesos
  • EPDM es ideal para aplicaciones en exteriores debido a su excelente resistencia al agua, vapor, luz UV y productos químicos junto con un amplio rango de temperaturas
  • Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"