Especificaciones
Dimensiones
- Ancho delantero36 pulg.
- Altura36 pulg.
- Ancho de la base de la pierna8 pulg.
- Altura de la pierna24 pulg.
- Anchura lateral48 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Incluye4 patas
- Ubicación de instalaciónSuelo
- Tipo de instalaciónAutosoporte
- MaterialPlástico
- Ubicación del panelLateral, frontal, 2 extra
- UPC_NO193005262617
Descripción general
- También conocidos como protectores contra estornudos o tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para crear una partición entre escritorios en el aula u oficina
- El perfil en L crea una barrera en dos lados y es autoportante para facilitar la instalación
- Dos patas adicionales proporcionan flexibilidad de diseño y ofrecen la opción de transformarse en dos divisores independientes.