Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión400 psi
- Grosor1/2 in
- Ancho36 in
Detalles
- Resistencia a la abrasiónBueno
- Tipo de respaldoSimple
- ColorGris
- Deflexión de compresión6 psi (a 10 %)
- Densidad6.12 lb / yarda cuadrada
- Características y beneficios• El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido • A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar • El fieltro de grado F5 es más suave que el de grado F1 al tiempo que mantiene una absorción de vibraciones y resistencia a la abrasión superiores.
- Calidad de fieltroF5
- MaterialSensación
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -80° a 200° F
- Resistencia a la vibraciónMedio
- Contenido de lana0.95
Descripción general
- El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido
- A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar
- El fieltro de grado F5 es más suave que el de grado F1 , a la vez que mantiene una absorción de la vibración y una resistencia a la abrasión superiores.