Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2 in
- Longitud3 pies
- Resistencia a la tensión9,100 psi
- Absorción de agua0.0022
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.051 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.35
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.1 pies-libras/pulg.
- MaterialAcetal
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe -50° a 180° F
Descripción general
- Comúnmente conocido como copolímero de acetal, este material es el plástico más fácil de mecanizar, resistente al desgaste y a la humedad.