Motion
BULK-PR-UHMW-15

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-UHMW-15

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
Artículo MI #11454913
No. Fabricante BULK-PR-UHMW-15
Precio129.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-UHMW-15

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar -
Artículo MI #11454913
No. Fabricante BULK-PR-UHMW-15
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
Precio129.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-1/2 in
  • Longitud
    6 pies
  • Resistencia a la tensión
    4,400 psi
  • Absorción de agua
    0.0001

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.15
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    16.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Polietileno UHMW
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De -70° a 180° F

Descripción general

Descripción del fabricante
PLASTI DE POLIETILENO DE BULK-PR-UHMW-15 UHMIOS
  • El polietileno UHMW tiene una excelente resistencia a los impactos y una superficie resbaladiza que reduce la abrasión y el desgaste
  • Además, es un aislante eléctrico fuerte y resistente a la humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron