Motion
ZUSANSR-312
Espuma de sellado para EE. UU., Lámina de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno -
Artículo MI #11455058
No. Fabricante ZUSANSR-312
Precio89.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Lámina de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Multipropósito, Espuma de neopreno, Neopreno, CR, Cloropreno -
Artículo MI #11455058
No. Fabricante ZUSANSR-312
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
Precio89.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    13 psi (a 25 %)
  • Densidad
    20 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -70° a 200° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE ESPUMA DE NEOPRENO ZUSANSR-312 SIN ADHESIVOS
  • El neopreno es el material de espuma más utilizado debido a su buen equilibrio de resistencia, aceite, agua y resistencia a la intemperie
  • Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas automotrices y equipos deportivos.