Motion
ZUSAVFS1
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Despegado por condiciones climáticas, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Viton, FKM, Fluorocarbono, Espuma de Viton -
Artículo MI #11455307
No. Fabricante ZUSAVFS1
Precio87.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Despegado por condiciones climáticas, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Viton, FKM, Fluorocarbono, Espuma de Viton -
Artículo MI #11455307
No. Fabricante ZUSAVFS1
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
Precio87.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    7 psi (a 25 %)
  • Densidad
    15 lb/pie3
  • Firmeza
    Suave (5 - 8 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE ESPUMA VITON ZUSAVFS1 SIN ADHESIVO -
  • Viton es la espuma más resistente a los productos químicos y puede soportar temperaturas extremas
  • Es la opción preferida para las aplicaciones más extremas.