Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Resistencia a la tensión100 psi
- Grosor1/2 pulg.
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión7 psi (a 25 %)
- Densidad15 lb/pie3
- FirmezaSuave (5 - 8 psi)
- GradoEstándar
- MaterialViton
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- TexturaSuave
Descripción general
- Viton es la espuma más resistente a los productos químicos y puede soportar temperaturas extremas
- Es la opción preferida para las aplicaciones más extremas.