Motion
BULK-CR-CF-2
Sellado para EE. UU. de fibra de carbono, fibra de carbono, CF, fibra de grafito, fibra de grafito, polímero reforzado con fibra de carbono, FRP de carbono, compuesto, laminado, termoestable, unidireccional -
Artículo MI #11455545
No. Fabricante BULK-CR-CF-2
Precio34.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado para EE. UU. de fibra de carbono, fibra de carbono, CF, fibra de grafito, fibra de grafito, polímero reforzado con fibra de carbono, FRP de carbono, compuesto, laminado, termoestable, unidireccional -
Artículo MI #11455545
No. Fabricante BULK-CR-CF-2
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
Precio34.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/32 in
  • Longitud
    4 pies
  • Resistencia a la tensión
    120,000 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.054 lb/pulg3
  • Tolerancia del diámetro
    +/- 0.01 pulg.
  • Características y beneficios
    • La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera • La fibra de carbono unidireccional tiene fibras que funcionan en una sola dirección paralela, por lo que es ideal para aplicaciones donde la resistencia de adelante hacia atrás es importante
  • Tolerancia de longitud
    +/- 1/2 pulg.
  • Material
    Fibra de carbono
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De 0° a 180° F
  • Tipo de tejido
    Unidireccional

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA DE FIBRA DE CARBONO BULK-CR-CF-2 - UNIDIREC
  • La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera
  • La fibra de carbono unidireccional tiene fibras que funcionan en una sola dirección paralela, por lo que es ideal para aplicaciones donde la resistencia de adelante hacia atrás es importante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"