Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/8 in
- Longitud1 pie
- Resistencia a la tensión120,000 psi
Detalles
- ColorNegro
- Densidad0.054 lb/pulg3
- Tolerancia del diámetro+/- 0.01 pulg.
- Características y beneficios• La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera • La fibra de carbono unidireccional tiene fibras que funcionan en una sola dirección paralela, por lo que es ideal para aplicaciones donde la resistencia de adelante hacia atrás es importante
- Tolerancia de longitud+/- 1/2 pulg.
- MaterialFibra de carbono
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe 0° a 180° F
- Tipo de tejidoUnidireccional
Descripción general
- La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera
- La fibra de carbono unidireccional tiene fibras que funcionan en una sola dirección paralela, por lo que es ideal para aplicaciones donde la resistencia de adelante hacia atrás es importante