Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
- Resistencia a la tensión16,000 psi
- Grosor0.002 in
- Absorción de aguaNo calificado
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadSemitransparente
- ColorÁmbar
- Densidad0.051 lb/pulg3
- GradoEstándar
- MaterialPoliimida
- FormaPelícula
- Rango de temperatura-450° a 750 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PF-PI-5 PELÍCULA DE PLÁSTICO DE POLIIMIDA - 0,0
- La poliimida tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y aislamiento eléctrico
- También puede soportar temperaturas extremas.