Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3/8 pulg. +/- 0.01 pulg.
- Longitud4 pies
- Diámetro exterior1/2 pulg. +/- 0.01 pulg.
- Resistencia a la tensión120,000 psi
- Grosor de la pared1/16 in
Detalles
- ColorNegro
- Densidad0.054 lb/pulg3
- Tolerancia de longitud+/- 1/2 pulg.
- MaterialFibra de carbono
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe 0° a 180° F
- Tipo de tejidoUnidireccional
Descripción general
- La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera
- La fibra de carbono unidireccional tiene fibras que funcionan en una sola dirección paralela, por lo que es ideal para aplicaciones donde la resistencia de adelante hacia atrás es importante