Motion
BULK-CT-CF-17

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CT-CF-17

Sellado para EE. UU. de fibra de carbono, fibra de carbono, CF, fibra de grafito, fibra de grafito, polímero reforzado con fibra de carbono, FRP de carbono, compuesto, laminado, termoestable, tejido, tejido 3k , tejido de sarga -
Artículo MI #11455611
No. Fabricante BULK-CT-CF-17
Precio159.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CT-CF-17

Sellado para EE. UU. de fibra de carbono, fibra de carbono, CF, fibra de grafito, fibra de grafito, polímero reforzado con fibra de carbono, FRP de carbono, compuesto, laminado, termoestable, tejido, tejido 3k , tejido de sarga -
Artículo MI #11455611
No. Fabricante BULK-CT-CF-17
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
Precio159.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/8 pulg. +/- 0.01 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg. +/- 0.01 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    120,000 psi
  • Grosor de la pared
    1/16 in

Detalles

  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.054 lb/pulg3
  • Tolerancia de longitud
    +/- 1/2 pulg.
  • Material
    Fibra de carbono
  • Forma
    Tubo
  • Rango de temperatura
    De 0° a 180° F
  • Tipo de tejido
    Tejido de sarga

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE FIBRA DE CARBONO BULK-CT-CF-17 - SARGA
  • La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera
  • La fibra de carbono tejida tiene fibras entrelazadas desde dos direcciones diferentes, por lo que es ideal para aplicaciones donde las cargas provienen de todas las direcciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron