Motion
03B065
Machos de roscar manuales HSS de acero inoxidable + -24NF TAPONES de 3/8" PK 3
Artículo MI #11457991
No. Fabricante 03B065
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar manuales HSS de acero inoxidable + -24NF TAPONES de 3/8" PK 3
Artículo MI #11457991
No. Fabricante 03B065
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.95
  • Diámetro del mango
    0.38
  • Profundidad de roscado
    1.26
  • Longitud de la rosca
    1.26 mm
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 UNF

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Enchufe
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF
  • UPC_NO
    662980259429

Descripción general

Descripción del fabricante
03B065 3/8-24NF TAPONES HS DEL TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo