Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.39
- Diámetro del mango0.37
- Profundidad de roscado1.65
- Longitud de la rosca1.65 mm
- Tamaño de la rosca1/2-20 UNF
Detalles
- BiselParte inferior
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueParte inferior
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF
- UPC_NO662980270479