Motion
BULK-RS-HFR60-252

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HFR60-252

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, refuerzo de tela, caucho reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela, caucho Buna-N NBR, Buna, Buna-N, nitrilo, reforzado con tela, reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela - caucho Buna-N reforzado con tela
Artículo MI #11461848
No. Fabricante BULK-RS-HFR60-252
Precio1,616.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HFR60-252

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, refuerzo de tela, caucho reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela, caucho Buna-N NBR, Buna, Buna-N, nitrilo, reforzado con tela, reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela, caucho Buna-N reforzado con tela - caucho Buna-N reforzado con tela
Artículo MI #11461848
No. Fabricante BULK-RS-HFR60-252
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
Precio1,616.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    8 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,500 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Tipo de tejido
    Poliéster - 2 capas (para refuerzo)
  • Grado
    Reforzado con tela
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-HFR60-252 TEJIDO REFORZADO ALTO
  • Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
  • A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
  • Buna-N es ideal para aplicaciones de aceites, grasas, combustibles y petróleo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"