Motion
BULK-PS-PC-465

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-465

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11464635
No. Fabricante BULK-PS-PC-465
Precio35.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PC-465

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11464635
No. Fabricante BULK-PS-PC-465

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PC-465 BARRA DE PLÁSTICO DE POLICARBONATO
  • El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo