Motion
BULK-CS-GFR4-38

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GFR4-38

Sellado para EE. UU. G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/27, GEE-F, garolita, fenólico, baquelita, micarta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467780
No. Fabricante BULK-CS-GFR4-38
Precio768.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GFR4-38

Sellado para EE. UU. G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/27, GEE-F, garolita, fenólico, baquelita, micarta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467780
No. Fabricante BULK-CS-GFR4-38
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
Precio768.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    38,000 psi
  • Grosor
    1-1/2 in
  • Absorción de agua
    0.0015
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Amarillo
  • Densidad
    0.072 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita G-10/FR4
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    280 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GFR4-38 G-10/FR4 LÁMINA DE GAROLITA
  • Tejido de vidrio laminado con resina epoxi ignífuga
  • G-10/FR4 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad, aislante eléctrico y resistente a las llamas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"