Motion
BULK-CS-GFR4-171

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GFR4-171

Sellado para EE. UU. G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/27, GEE-F, garolita, fenólico, baquelita, micarta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467870
No. Fabricante BULK-CS-GFR4-171
Price$255.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GFR4-171

Sellado para EE. UU. G-10/FR4, G-10, G10, FR-4, FR4, epoxi de vidrio, MIL-I-24768/27, GEE-F, garolita, fenólico, baquelita, micarta, compuesto, laminado, termoestable -
Artículo MI #11467870
No. Fabricante BULK-CS-GFR4-171
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
Price$255.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    38,000 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Absorción de agua
    0.0015
  • Ancho
    48 in

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Amarillo
  • Densidad
    0.072 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Garolita G-10/FR4
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    280 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CS-GFR4-171 G-10/FR4 LÁMINA DE GAROLITA
  • Tejido de vidrio laminado con resina epoxi ignífuga
  • G-10/FR4 es resistente, mecanizable, resistente a la humedad, aislante eléctrico y resistente a las llamas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron