Motion
BULK-RS-NHS40-642

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NHS40-642

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de alta resistencia, caucho de neopreno de alta resistencia, neopreno de alta resistencia -
Artículo MI #11469222
No. Fabricante BULK-RS-NHS40-642
Precio156.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NHS40-642

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de alta resistencia, caucho de neopreno de alta resistencia, neopreno de alta resistencia -
Artículo MI #11469222
No. Fabricante BULK-RS-NHS40-642
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
Precio156.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.8
  • Longitud
    18 in
  • Resistencia a la tensión
    1,500 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    18 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO DE ALTA RESISTENCIA BULK-RS-NHS40-642
  • Esta formulación es más resistente y duradera que el neopreno estándar para aplicaciones más exigentes
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"