Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.8
- Longitud18 in
- Resistencia a la tensión1,500 psi
- Grosor3/8 in
- Ancho18 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlta resistencia
- MaterialNeopreno
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación es más resistente y duradera que el neopreno estándar para aplicaciones más exigentes
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.