Motion
PS-UHMW-GF-31

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-GF-31

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, Relleno de Vidrio, Tivar 88 -
Artículo MI #11474078
No. Fabricante PS-UHMW-GF-31
Precio175.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-GF-31

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, Relleno de Vidrio, Tivar 88 -
Artículo MI #11474078
No. Fabricante PS-UHMW-GF-31
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
Precio175.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    4,400 psi
  • Grosor
    1/2 in
  • Absorción de agua
    0.0001
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Azul
  • Densidad
    0.038 lb/pulg3
  • Grado
    Relleno de vidrio
  • Resistencia al impacto
    16.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Polietileno UHMW
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -75° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-UHMW-GF-31 UHMW RELLENOS DE VIDRIO DE POLIETEMIA
  • El relleno de vidrio hace que este material sea más resistente y resistente a la abrasión que el UHMW estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"