Motion
BULK-PR-CPVC-9

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-CPVC-9

Sellado para EE. UU. CPVC, PVC clorado, PVC, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11477912
No. Fabricante BULK-PR-CPVC-9
Precio10.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-CPVC-9

Sellado para EE. UU. CPVC, PVC clorado, PVC, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11477912
No. Fabricante BULK-PR-CPVC-9
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
Precio10.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 in
  • Longitud
    3 pies
  • Resistencia a la tensión
    7,500 psi
  • Absorción de agua
    0.0004

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.056 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.6
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.2 pies-libras/pulg.
  • Material
    CPVC
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De 30° a 200° F

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA DE PLÁSTICO BULK-PR-CPVC-9 CPVC - 1/2" D
  • El CPVC puede soportar temperaturas más altas en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"