Motion
PR-PTFE-GF-11

USA INDUSTRIALS INC
PR-PTFE-GF-11

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero, relleno de vidrio -
Artículo MI #11477961
No. Fabricante PR-PTFE-GF-11
Precio51.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
PR-PTFE-GF-11

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero, relleno de vidrio -
Artículo MI #11477961
No. Fabricante PR-PTFE-GF-11
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
Precio51.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 in
  • Longitud
    2 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Absorción de agua
    0.0001

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco roto
  • Densidad
    0.080 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.12
  • Grado
    Relleno de vidrio
  • Material
    PTFE
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De -350° a 500° F

Descripción general

Descripción del fabricante
PR-PTFE-GF-11 PLÁSTICOS PTFE RELLENOS DE VIDRIO
  • El relleno de vidrio hace que este material sea más fuerte y resistente a la abrasión que el PTFE estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron