Motion
BULK-RS-NAT40-352

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-352

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11481034
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-352
Precio124.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-352

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11481034
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-352
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
Precio124.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    6
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Tostado
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.05 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Goma natural
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-NAT40-352 TIRA DE GOMA NATURAL N
  • El caucho natural es fuerte, resistente a la abrasión y el más elástico de todos los materiales de caucho.