Motion
BULK-RS-PVC70-31

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-PVC70-31

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado de la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, vinilo, caucho de vinilo -
Artículo MI #11481248
No. Fabricante BULK-RS-PVC70-31
Precio601.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-PVC70-31

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado de la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, vinilo, caucho de vinilo -
Artículo MI #11481248
No. Fabricante BULK-RS-PVC70-31
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
Precio601.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    5 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    No calificado
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Vinilo
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -40° a 180°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-PVC70-31 LÁMINA DE CAUCHO DE VINILO NO A
  • El caucho de vinilo es muy duradero y tiene una fuerte resistencia química
  • Además, el vinilo es resistente a la mayoría de las absorbciones y proporciona una superficie fácil de limpiar que es excelente para entornos resistentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"