Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del puerto del manómetroNPT de 1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Peso0.95 lb
Detalles
- AccesoriosDos puertos de caudal completo de 1, 8 pulg. NPT
- Flujo de aire máximo70 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Manómetro incluidoNo