Motion
ZUSAN70021
Junta tórica de neopreno - Dash 021 - Paquete de 100
Artículo MI #11486848
No. Fabricante ZUSAN70021
Precio18.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de neopreno - Dash 021 - Paquete de 100
Artículo MI #11486848
No. Fabricante ZUSAN70021
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
Precio18.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.926 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.066 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    100
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • UPC_NO
    193005238001

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAN70021 O-RING NEOPRENO - SALPICADERO 021 -
  • El neopreno es el material de sellado preferido para la industria de la refrigeración debido a su resistencia al amoniaco y al freón

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron