Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.799 pulg.
- Exterior Diámetro1.005 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialNeopreno
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar100
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- UPC_NO193005238445
Descripción general
- El neopreno es el material de sellado preferido para la industria de la refrigeración debido a su resistencia al amoniaco y al freón