Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.114 pulg.
- Exterior Diámetro1.254 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro80A
- GradoEstándar
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe 30° a 450° F
- UPC_NO193005182410
Descripción general
- Aflas combina una excelente resistencia a los productos químicos, el aceite y el vapor
- A menudo se utiliza en aplicaciones de perforación de petróleo y tierra profunda