Motion
ZUSAA80109
Junta tórica Aflas - Dash 109 - Paquete de 10
Artículo MI #11486905
No. Fabricante ZUSAA80109
Precio13.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Aflas - Dash 109 - Paquete de 10
Artículo MI #11486905
No. Fabricante ZUSAA80109
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
Precio13.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.505 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    80A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Aflas
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De 30° a 450° F
  • UPC_NO
    193005182700

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAA80109 JUNTA O-RING AFLAS - SALPICADERO 109 -PAC
  • Aflas combina una excelente resistencia a los productos químicos, el aceite y el vapor
  • A menudo se utiliza en aplicaciones de perforación de petróleo y tierra profunda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron