Motion
BULK-FG-6143
Anillo aramida con junta de brida de aglutinante SBR para tubo de 1" - 1/64" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489128
No. Fabricante BULK-FG-6143
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo aramida con junta de brida de aglutinante SBR para tubo de 1" - 1/64" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489128
No. Fabricante BULK-FG-6143
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
Precio1.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-7/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Aramida con carpeta SBR
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005455286

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-6143 ANILLO DE ARAMIDA CON AGLUTINANTE SBR