Motion
BULK-FG-5339
Aramida de cara completa con junta de brida de aglutinante SBR para tubo de 2" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489142
No. Fabricante BULK-FG-5339
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aramida de cara completa con junta de brida de aglutinante SBR para tubo de 2" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489142
No. Fabricante BULK-FG-5339
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
Precio11.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Aramida con carpeta SBR
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005447632

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-5339 ARAMIDA DE CARA COMPLETA CON SBR B