Motion
BULK-FGSM-AH-18

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-18

Hoja de junta Klingersil C-4401 de aramida/buna-N - 1/64" de grosor x 15" de ancho x 15" de largo
Artículo MI #11491128
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-18
Precio31.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-18

Hoja de junta Klingersil C-4401 de aramida/buna-N - 1/64" de grosor x 15" de ancho x 15" de largo
Artículo MI #11491128
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-18
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
Precio31.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Grosor general
    1/64 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grosor
    1/64 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Compresibilidad
    0.07
  • Densidad
    112 lb/ft3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho de buna-N
  • Presión máxima
    750 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    400 °F
  • UPC_NO
    193005467609
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AH-18 ARAMIDA KLINGERSIL C-4401
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho Buna-N, estas láminas Klingersil C-4401 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al aceite, al agua y a la temperatura.