Motion
BULK-FGSM-AH-29

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-29

Hoja de junta Klingersil C-4401 de aramida/buna-N - 1/8" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491139
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-29
Precio17.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-29

Hoja de junta Klingersil C-4401 de aramida/buna-N - 1/8" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491139
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-29
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
Precio17.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Compresibilidad
    0.07
  • Densidad
    112 lb/ft3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho de buna-N
  • Presión máxima
    750 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    400 °F
  • UPC_NO
    193005467715
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AH-29 ARAMIDA KLINGERSIL C-4401
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho Buna-N, estas láminas Klingersil C-4401 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al aceite, al agua y a la temperatura.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good