Motion
BULK-FGSM-AH-40

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-40

Lámina de junta Garlock 3000 de aramida/buna-N - 1/32" de grosor x 60" de ancho x 60" de largo
Artículo MI #11491150
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-40
Precio460.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-40

Lámina de junta Garlock 3000 de aramida/buna-N - 1/32" de grosor x 60" de ancho x 60" de largo
Artículo MI #11491150
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-40
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
Precio460.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Grosor general
    1/32 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    1/32 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Compresibilidad
    7-17%
  • Densidad
    100 lb/ft3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho de buna-N
  • Presión máxima
    1,000 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005467821
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AH-40 GARLOCK 3000 ARAMIDA/BUNA
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho Buna-N, estas láminas Garlock 3000 son una excelente opción multiusos debido a su resistencia al aceite, al agua y a la temperatura.