Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- ColorBlanco/gris
- Compresibilidad0.07
- Densidad94 lb/ft3
- MaterialFibra de aramida/caucho EPDM
- Presión máxima800 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura350 °F
- UPC_NO193005468507
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho EPDM, estas láminas Klingersil C-7400 son una excelente opción multiusos debido a su resistencia al agua, el agua salada y el vapor