Motion
BULK-CRK-9
Hoja de corcho - 3/16" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491251
No. Fabricante BULK-CRK-9
Precio44.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de corcho - 3/16" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491251
No. Fabricante BULK-CRK-9
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
Precio44.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Grosor general
    3/16 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    20-40% a 100 psi
  • Densidad
    273 kg/m3
  • Material
    Corcho
  • Recuperación
    0.75
  • Rango de temperatura
    0
  • UPC_NO
    193005469030
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CRK-9 LÁMINA DE CORCHO - 3/16" DE GROSOR X 12
  • El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
  • Se utiliza como material de junta en aplicaciones de baja presión.