Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad10-25% a 400 psi
- Durómetro70-85A
- MaterialMezcla de caucho Cork Buna-N
- Recuperación0.7
- Rango de temperatura0
- UPC_NO193005469320
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
- Este corcho está mezclado con caucho Buna-N para una mayor resistencia al aceite.