Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Grosor general3/16 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Grosor3/16 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad20-45% a 400 psi
- Durómetro60-75A
- MaterialMezcla de caucho Cork Buna-N
- Recuperación0.75
- Rango de temperatura0
- UPC_NO193005469504
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-CRK-56 MEZCLA DE CAUCHO DE CORCHO BUNA-N ELLA
- El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
- Este corcho está mezclado con caucho Buna-N para una mayor resistencia al aceite.