Motion
BULK-CRK-174
Hoja de mezcla de caucho de neopreno de corcho con adhesivo - Suave - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491416
No. Fabricante BULK-CRK-174
Precio26.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de mezcla de caucho de neopreno de corcho con adhesivo - Suave - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491416
No. Fabricante BULK-CRK-174
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
Precio26.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    35-50% a 400 psi
  • Densidad
    650 kg/m3
  • Durómetro
    55-70A
  • Material
    Mezcla de caucho y neopreno de corcho
  • Recuperación
    0.8
  • Rango de temperatura
    0
  • UPC_NO
    193005470685
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE CAUCHO Y NEOPRENO DE CORCHO BULK-CRK-174
  • El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
  • Este corcho está mezclado con caucho de neopreno para mejorar la resistencia al agua y a la humedad.