Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Grosor general3/16 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grosor3/16 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad35-50% a 400 psi
- Densidad650 kg/m3
- Durómetro55-70A
- MaterialMezcla de caucho y neopreno de corcho
- Recuperación0.8
- Rango de temperatura0
- UPC_NO193005470784
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
- Este corcho está mezclado con caucho de neopreno para mejorar la resistencia al agua y a la humedad.