Motion
BULK-CRK-209
Tira de mezcla de caucho esponjoso Cork SBR con adhesivo - 1/8" de grosor x 1/2" de ancho x 10 pies Largo
Artículo MI #11491451
No. Fabricante BULK-CRK-209
Precio40.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tira de mezcla de caucho esponjoso Cork SBR con adhesivo - 1/8" de grosor x 1/2" de ancho x 10 pies Largo
Artículo MI #11491451
No. Fabricante BULK-CRK-209
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
Precio40.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Longitud total
    10 pies
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Ancho general
    1/2 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    30.75% @ 100psi
  • Densidad
    39 lb/ft3
  • Durómetro
    42A
  • Material
    Mezcla de caucho esponjoso Cork SBR
  • Recuperación
    0.9253
  • Rango de temperatura
    0
  • UPC_NO
    193005471033
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CRK-209 ESPONJA DE CORCHO SBR GOMA MARRÓN
  • El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
  • Este corcho está mezclado con caucho esponja SBR para hacerlo extracomprimible.