Motion
BULK-FF-14
Tira de tela de fibra de vidrio: 1/16" de grosor x 4" de ancho x 100 pies Largo
Artículo MI #11491474
No. Fabricante BULK-FF-14
Precio137.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tira de tela de fibra de vidrio: 1/16" de grosor x 4" de ancho x 100 pies Largo
Artículo MI #11491474
No. Fabricante BULK-FF-14
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
Precio137.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Longitud total
    100 pies
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Densidad
    1,100 g/m2
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Estilo
    Simple
  • Rango de temperatura
    1,000 °F
  • UPC_NO
    193005471262
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FF-14 TIRA DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO - 1/1
  • El tejido de fibra de vidrio combina una excelente resistencia química y a la temperatura, y también es resistente a la podredumbre y al moho

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron