Especificaciones
Dimensiones
- Longitud150 pies
- Longitud total150 pies
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general40 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho40 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Densidad64 oz/ yd2
- MaterialFibra de vidrio
- EstiloSimple
- Rango de temperatura1,000 °F
- UPC_NO193005471330
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- El tejido de fibra de vidrio combina una excelente resistencia química y a la temperatura, y también es resistente a la podredumbre y al moho