Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho6 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Compresibilidad0.4
- MaterialGrafito
- Recuperación0.2
- Rango de temperatura-400° a 975 °F
- UPC_NO193005471392
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Este grafito soporta temperaturas extremas, productos químicos agresivos y es comprimible, lo que lo convierte en un excelente material de sellado
- A menudo se fabrican en componentes y juntas de alta temperatura.