Motion
026k7075
Junta tórica Kalrez 7075 - Dash 026 - Paquete de 1
Artículo MI #11491949
No. Fabricante 026k7075
Precio298.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Kalrez 7075 - Dash 026 - Paquete de 1
Artículo MI #11491949
No. Fabricante 026k7075
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
Precio298.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.239 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.379 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Kalrez 7075
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 625° F
  • UPC_NO
    193005871840

Descripción general

Descripción del fabricante
026K7075 KALREZ 7075 O-RING - SALPICADERO 026 -
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
  • En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 7075 tiene una resistencia a la temperatura mejorada y un conjunto de compresión y capacidad de sellado mejorados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"